Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X8, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223354
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1044121
EAN/GTIN:
     4026631057738
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhälttnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz. Automatischer Rücklauf behebt Papiertstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1
Schnittbreite:
4,5 x 30 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
8 Blatt
Eingabebreite:
220 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
18 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
35 mm/s
Breite:
345 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
245 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
250 Watt
Gewicht:
5 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,69*
€ 84,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 93,71*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 72,85*
€ 93,74*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 74,24*
€ 95,21*
€ 4,00*
ab € 76,53*
€ 97,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.