Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO AF500, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223309
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2102111
EAN/GTIN:
     4026631050678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
AF500 Autofeed Aktenvernichter mit Einzugsfach für bis zu 500 Blatt in einem Durchgang. Partikelschnitt 1,9x15mm, Schnittleistung 9-11 Blatt 80g, Eingabebreite: 240 mm, Sicherheitsstufe Papier P-5, Auffangvolumen 82 Liter, Gewicht 27,0 kg, Größe (BxTxH): 49,7 x 49,1 x 100,2 cm. Wahlweise auch mit Einzelblatteinzug bis 10 Blatt 80g Papier, Bei Autofeed-Funktion: Einzug- und Transportwalze zieht jedes Blatt automatisch einzeln in den Aktenvernichter ein. Geheftete Papierstapel, geknitterte Dokumente, Einzelblätter mit Klebestreifen oder angeheftete Notizzettel werden automatisch und zeitsparend vernichtet. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern u. Scheckkarten. Mit dem intelligenten Steuerungskonzept EcoSmart sparen Sie Strom. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten | EDV-Endloslisten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-5 | T-5 | E-4 | F-2
Schnittbreite:
1,9 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
9 - 11 Blatt, bis zu 500 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
1002 mm
Tiefe:
491 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
29 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,27*
€ 704,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,44*
€ 722,52*
Frei Haus
ab € 679,92*
€ 722,53*
€ 1,95*
ab € 697,20*
€ 739,98*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 744,35*
€ 781,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,64*
€ 838,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,66*
€ 818,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,51*
€ 806,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,34*
€ 796,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,27*
€ 782,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.