Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223248
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1825111O
EAN/GTIN:
     4026631034975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-6 | F-3
Schnittbreite:
0,78 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
6 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
793 mm
Tiefe:
398 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
27 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.124,91*
€ 1.172,18*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,95*
€ 1.177,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,46*
€ 1.252,59*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.199,82*
€ 1.252,60*
Frei Haus
ab € 1.226,25*
€ 1.313,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,12*
€ 1.400,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,43*
€ 1.396,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,98*
€ 1.374,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,74*
€ 1.356,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,95*
€ 1.347,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.