Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO C16, Streifenschnitt, 5,8 mm, 17 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223235
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1901111
EAN/GTIN:
     4026631035606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter HSM SECURIO C16 5,8mm. Art der Betätigung des Schneidwerks: Schaltwippe. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 300 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 366 x 455 x 258 mm. Masse (Gewicht): 4 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 17 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
P-2 | T-2 | E-2
Schnittbreite:
5,8 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
15 - 17 Blatt
Eingabebreite:
225 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
25 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
44 mm/s
Breite:
366 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
258 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
300 Watt
Gewicht:
4 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 167,58*
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 176,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 143,88*
€ 179,02*
€ 5,50*
ab € 142,09*
€ 179,02*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 197,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.