Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1x 5mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223232
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1824111
EAN/GTIN:
     4026631030830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-7 | F-3
Schnittbreite:
1 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
4 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
793 mm
Tiefe:
398 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
27 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,49*
€ 1.131,20*
€ 5,50*
ab € 1.086,25*
€ 1.136,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,16*
€ 1.175,66*
Frei Haus
ab € 1.138,55*
€ 1.175,67*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.164,54*
€ 1.202,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,20*
€ 1.346,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,98*
€ 1.339,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,41*
€ 1.322,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,85*
€ 1.307,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,49*
€ 1.292,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.