Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B26, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß, 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223228
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1803111
EAN/GTIN:
     4026631046275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1
Schnittbreite:
4,5 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
14 - 16 Blatt
Eingabebreite:
280 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
55 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
676 mm
Tiefe:
397 mm
Anzahl Nutzer:
bis 5
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
26 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,72*
€ 515,05*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,73*
€ 515,06*
Frei Haus
ab € 477,24*
€ 518,64*
€ 1,95*
ab € 490,24*
€ 531,89*
12 Tage
35
Frei Haus
ab € 473,71*
€ 538,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,16*
€ 597,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.