Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO C16 - Streifenschnitt, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-223196
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1900111
EAN/GTIN:
     4026631035583
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im privaten Bereich oder im Büro zu Hause. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Eine integrierte Schaltwippe startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Die Turbofunktion behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert und den Aktenvernichter bei Druck automatisch abschaltet. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Zum Entleeren des Behälters können Sie das Gehäuseoberteil einfach abnehmen, die eingearbeitete Griffmulde erleichtert das Anheben. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System ZES für einen Null-Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
P-2 | T-2 | E-2
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
12 - 14 Blatt
Eingabebreite:
250 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
25 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
44 mm/s
Breite:
366 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
258 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
250 Watt
Gewicht:
4 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 122,17*
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 122,18*
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 128,19*
€ 4,99*
ab € 130,87*
€ 135,58*
Lager 690
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 140,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.