Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 22 - 24 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843111O
EAN/GTIN:
     4026631031608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Gewicht: 42 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1
Schnittbreite:
4,5 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
19 - 21 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Breite:
541 mm
Höhe:
845 mm
Tiefe:
439 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
590 Watt
Gewicht:
42 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,99*
€ 859,37*
Frei Haus
ab € 878,16*
€ 923,65*
€ 5,50*
ab € 868,02*
€ 923,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 935,31*
€ 998,39*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,07*
€ 1.042,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,37*
€ 1.022,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,97*
€ 995,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,88*
€ 981,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,99*
€ 971,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.