Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer besteht aus 2 Kartons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-220237
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12.A4TM.35
EAN/GTIN:
     3660141882186
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Mobile Metall- Prospektständer - Ständer aus Aluminium, Ablagen aus Metall. Verstellbar auf 0°, 45° und 75°. Nutzbare Ablagemaße: H 30 x B 27,5 x T 4 cm. Mit vier schwenkbaren Rollen. Lieferung zerlegt - einfacher Aufbau.
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Größe (B x H x T):
82,2 x 168,5 x 38,2 cm
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, Prospektfächer, Prospektfach, Formularfächer, Formularfach, Stopper, Kundenstopper, Plakatständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 280,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,38*
€ 280,11*
Frei Haus
ab € 245,43*
€ 306,83*
Lager 690
5
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 313,59*
Frei Haus
ab € 263,88*
€ 327,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.