Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton S, 249x175x79mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-220024008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3100000079
EAN/GTIN:
     4250414104306
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Die Box entspricht der Postnorm. Schnell und leicht aufzurichten. Doppelsteckverschluss mit Verriegelung spart Klebeband. Geschlossener Boden. Farbe gelb. Lieferung flachliegend. Innenmaße 249x175x79mm.
Weitere Informationen:
Format:
S
Außenmaße:
255 x 185 x 85 mm
Innenmaße:
249 x 175 x 79 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
105 g
Material:
Wellpappe - recycelbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,97*
11 Tage
1060
20
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,06*
Lager 690
1510
1
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,10*
2 Tage
1550
1
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,35*
1
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Debatin
722182
ab € 19,75*
Zubehör
k.A.
0
ab € 8,28*
Zubehör
SETON
522V0005005
ab € 5,50*
Zubehör
Debatin
V722372
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.