Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten ablösbar, 19x51mm, 500 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209229000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722550
EAN/GTIN:
     4004182617083
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Rollen-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar. Format: 19 x 51 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
19 x 51 mm
Klebeart:
ablösbar
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Etiketten pro Rolle:
500
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Anwendung:
Universell einsetzbar
Verwendung für Gerätetyp:
Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter*
Beschreibung der Besonderheiten:
100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery, absenderaufkleber;adressetikett;adressieren;aufkleber drucken;avery;dymo etiketten;dymo lw etiketten;etiketten;etiketten drucken;rollen etiketten;rollenhaftetiketten;seiko smart label printer etikett;thermo etiketten;thermotransfer etiketten;versand-etiketten;absender etiketten;adressaufkleber;adressetiketten;aufkleber;aufkleber selbst gestalten;avery zweckform;dymo label writer etiketten;etikett;etiketten auf rolle;paketaufkleber;rollenetiketten;seiko etiketten;thermo aufkleber;thermoetiketten;thermotransferetiketten;zweckform
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,15*
€ 9,06*
Lager 690
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,17*
€ 9,08*
1 Tag
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,59*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,59*
€ 9,60*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,01234* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.