Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-205078038 Herst.-Nr.: 100050405 EAN/GTIN: 4006144949126 |
| |
|
| | |
| A4+ Collegeblock, 80 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rändern rechts und links (Lineatur 38), für Notizen oder Korrekturen am Rand. Stabile Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Die aufsteigende Spirale ermöglicht es, den Block um 360° umzuschlagen. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Format: | A4+ | Lineatur: | 38: kariert m. Spirale rechts und Rand links | Lochung: | 4-fach | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt | Farbe: | grün | Einband: | abwischbarer widerstandsfähiger Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, oxford a 4 kariert notizbuch spiralbindung, notiz buch, notiz-buch a4, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,87* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,33558* | € 4,57558* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,82* | € 5,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,03* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0417* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,7558* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|