Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer rund, 10l, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204222015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243047611
EAN/GTIN:
     9002427254449
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Stabiler Eimer aus Kunststoff. 10 ltr. Inhalt mit praktischen Metallbügel und Skala. Ideal für alle Reinigungsarbeiten oder für die Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fassungsvermögen:
10 Liter
Durchmesser:
28,5 cm
Höhe:
27,5 cm
Material:
Plastik mit Metallbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,92*
€ 4,19*
ab € 1,68*
€ 2,94*
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 3,27*
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,25*
4 Tage
18
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.