| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204183023 Herst.-Nr.: E1CT0005100045 EAN/GTIN: 3660141930085 |
| |
|
| | |
| Der einzige Schrank, der Design und Ökologie verbindet! Rollladenschrank mit revolutionärem Stecksystem - ohne Werkzeug, Schrauben, Kleinteile. Erhältlich als 1 m und 2 m Schrank. Stabile Konstruktion. Korpus: 25 % Metall und 75 % Polystyrol. Rolläden : 15 mm Polystyrol- Lamellen, die sich komplett in die Seitenteile schieben lassen, für die optimale Einsicht. Integrierte, verdeckbare Grifföffnung mit Schloss und 2 Schlüsseln. Fachböden im 8 cm Raster verstellbar. Hohes Fassungsvermögen: 11 Aktenordner (Rücken 7,5 cm), 10 Archivschachteln (Rücken 8 cm) oder 75 Hängeregister pro Ebene. Zerlegte Lieferung (halbmontiert, Stecksystem). Tragkraft: bis zu 75 kg/Fachboden. Außenmaße (BxHxT): 110 x 104 x 41,5 cm. Gewicht: 25,4 Kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/buche | Größe (B x T x H): | 110 x 41,5 x 104 cm | Tragkraft: | bis zu 75 kg/Fachboden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 242,54* | € 297,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 247,14* | € 301,37* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,40* | € 301,37* | | | | Lager 690 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,25* | € 339,11* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,80* | € 372,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|