Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock statisch - 100 x 70 mm, grün, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-201949011
Hersteller:
     MAGNETIC NOTES
Herst.-Nr.:
     M2004
EAN/GTIN:
     4744297010125
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die Magnetic Notes sind eine neue innovative Alternative zu den üblichen selbstklebenden Notizzettel. Allein durch statische Aufladung, haften sie auf fast allen glatten Oberflächen, egal ob Holz, Plastik, Glas, Papier, Metall, Stein, Kork, Leder, etc. Während die üblichen Klebezettel irgendwann ihre Klebekraft verlieren, kann man die Magnetic Notes jederzeit verschieben, abnehmen und an einer anderen Stelle wieder anbringen. Dabei verlieren sie nicht ihre Haftkraft. Die selbsthaftenden Magnetic Notes eignen sich hervorragend um Notizen zu machen, Nachrichten zu hinterlassen, Aufgaben zu visualisieren, für Mind Mapping, Kanban, Elevator Pitch, Präsentationen, Teamarbeit und für viele weitere Zwecke, die traditionell Haftnotizzettel erfüllen. Die Magnetic Notes sind mit Kugelschreiber, Bleistift oder einem Marker beschreib- und abwischbar. Material: Polypropylen Folie - besteht aus 100% recyclebarem Kunstharz.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Packungsinhalt:
100 Blatt
Material:
Polypropylen (100% recyclebarer Kunstharzfolie)
Selbstklebend:
ja - durch statische Aufladung
Ablösbar:
ja
Beschriftbar:
ja
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 2,69*
1
€ 4,16*
ab € 3,78*
€ 5,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.