Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 90g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201772
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100005144
EAN/GTIN:
     7318826570816
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MultiCopy Original läuft einwandfrei in allen Bürogeräten sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß und ist alterungsbeständig nach Norm ISO 9706. Jedes Blatt MultiCopy wird abgesaugt, so dass keine Staubablagerungen und Papierstaus Ihre Bürogeräte beeinträchtigen. Das Papier hat das ColorLok Label, welches lebendige Farben, tiefere Schwarztöne und schnelleres Trocknen garantiert. MultiCopy Original ist Total Chlor Frei (TCF), entspricht den Kriterien des EU Ecolabel und ist auch FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
90 g/qm
Farbe:
hochweiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
168
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Nordic Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 168 cie a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt, inkjetpapier a4, inkjetpapier weiß, Papier, Schreibpapier, Briefpapier, Notizzettel, Schreibpapiere, Druckerpapiere, Druckpapiere, Briefpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
pro Ries
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,04*
Lager 690
462
1
pro Ries
€ 5,49*
ab € 5,49*
€ 8,74*
2 Tage
unbekannt
1
pro Ries
€ 4,99*
ab € 6,23*
€ 9,67*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 54,37*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 54,37*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ries
€ 8,74*
€ 10,40
pro Ries
ab 2 Riese
€ 8,41*
€ 10,01
pro Ries
ab 5 Riese
€ 7,76*
€ 9,23
pro Ries
ab 10 Riese
€ 7,39*
€ 8,79
pro Ries
ab 20 Riese
€ 7,21*
€ 8,58
pro Ries
ab 3000 Riese
€ 5,49*
€ 6,53
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,01098* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88046505
ab € 4,20*
Ähnlich
Stora Enso
157905
ab € 19,11*
Ähnlich
Stora Enso
157160
ab € 5,33*
Ähnlich
Stora Enso
157034
ab € 4,81*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 8,94*
Ähnlich
Stora Enso
2100005146
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.