Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 80g/m²m 100.000 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8104A80S
EAN/GTIN:
     7318761044687
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Neutrales Universalpapier auf Palette 100.000 Blatt. A4, 80g.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
100.000 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 3,00*
ab € 556,86*
€ 567,96*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 559,89*
€ 569,98*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,30*
€ 683,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 683,30*
€ 813,13
pro Palette
1 Palette enthält 100.000 Blätter (€ 0,00684* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igepa
8102A80S
ab € 605,28*
Zubehör
Igepa
80784A80S
ab € 548,79*
Zubehör
Igepa
807A80SA
ab € 3,22*
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Zubehör
MM
9957A80S
ab € 641,60*
Zubehör
Igepa
807846A80S
ab € 3,22*
Zubehör
April
83468A80S-PL
ab € 610,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.