Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Aquarius weiß klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200771
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     5027375045462
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Aus schlagfestem Kunststoff, weiß mit Sichtfenster, für C- und Zickzack-Falz, kann mit Adapter auf Interfold umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handtücher C- und Zickzack-Falz
Breite:
287 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,78*
€ 12,11*
1
€ 7,95*
ab € 12,91*
€ 16,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 15,06*
€ 18,70*
1
€ 8,50*
ab € 18,12*
€ 22,37*
Lager 690
111
1
€ 5,49*
ab € 30,72*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.