Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trend White-Recycling, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200445
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1506666080B
EAN/GTIN:
     4260074841329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis No.2 ist unser grünes Multitalent. Es ist etwas weißer als unsere No.1 und überzeugt mit besten Ergebnissen auf allen gängigen Druck- und Kopiergeräten. So überzeugt es vor allem Anwenderinnen und Anwender, die nach einem besonders ausgeglichenen Papier suchen. Mit einem Profil, das keine Wünsche offenlässt, ist es das perfekte Alltagspapier für anspruchsvolle Büros. 85 CIE Weiße. Größe: DIN A3. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
85
Ausführung:
100% Altpapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
1
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 9,47*
1 Tag
389
5
€ 20,00*
ab € 6,66*
€ 10,73*
1
€ 7,95*
ab € 7,20*
€ 11,30*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,25*
Lager 690
256
1
€ 5,49*
ab € 10,11*
€ 14,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02022* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,24*
Ähnlich
Saveco
100000007
ab € 6,59*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1601666080A
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.