Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Classic White-Recycling, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200442
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1206666080A
EAN/GTIN:
     4260074845006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis No.1 ist unser Spitzenreiter in Sachen Umweltschutz. Es ist die richtige Wahl für besonders kosten- und umweltbewusste Anwender:innen und eignet sich ideal für hohe Kopiervolumen und tägliche Büroausdrucke. Ausgelegt auf modernste Drucker- und Kopiersysteme macht es keinerlei Kompromisse in Sachen Performance. 55 CIE Weiße. Größe: DIN A4. Packung mit 500 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
55
Ausführung:
100% Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,59*
1 Tag
152
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 3,78*
2 Tage
2415
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 3,83*
2 Tage
4024
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,89*
€ 3,89*
Lager 690
8078
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 4,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0088* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 14,32*
Ähnlich
Mondi
8667A80S
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 10,56*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Saveco
100000003
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.