Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät CO2 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-190176000
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2236560021
EAN/GTIN:
     3661474236561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Laser-Partikel-Sizer
Anzeige von CO2 Konzentration, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit. Strichgesichter spiegeln die Luftqualität wieder. Trägt zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter bei. 6,4 x 5,6 cm LCD Display, Material ABS Stromversorgung wahlweise durch das mitgelieferte USB-Kabel oder durch 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Messbereich CO2-Konzentration:
400-999 ppm (+-5 %)
Messbereich Temperatur:
-9-50 °C (+-5 %)
Messbereich Luftfeuchtigkeit:
10-95 % (+-5 %)
Maße:
80 x 80 x 25 mm (BxHxT)
Stromversorgung:
über USB-Anschluss oder 2 x AAA/LR03/1,5V / Micro Batterie (nicht im Lieferumfang)
Lieferung:
inkl. USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Partikelanalysegerät, Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, gas messgerät, Funkschalteruhr, Zeitschaltuhr, Schaltuhr, Kurzzeitmesser, Kurzzeitwecker, Stopuhr, Kochuhr, Küchenuhr, Eieruhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,86*
€ 65,56*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 53,74*
€ 68,00*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,24*
€ 70,26*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00488
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.