Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Neptune 3 A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166193
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5721501
EAN/GTIN:
     0043859667772
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät Neptune 3 A3. Verwendung für Papierformate: A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 60 s. Laminiergeschwindigkeit: 800 mm/min. 4-Rollen Laminiergerät für hochwertige Ergebnisse, AutoSense System, InstaHeat Technologie, geeignet für Laminierfolien bis 175 Mikron (2x175), 1-Touch Bedienung mit Rücklauffunktion, energiesparender Schlafmodus wird nach längerer Inaktivität automatisch aktiviert, inkl. Starter Kit für 10 Laminationen (A4, 80 Mikron). Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Laminierverfahren:
Heiß-/Kaltlaminierung
Laminiergeschwindigkeit:
800 mm/min.
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Farbe:
silber/schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
Stärke der Folie:
80-175 mym
Breite:
139,7 mm
Höhe:
117,5 mm
Tiefe:
508 mm
Gewicht:
4,6 kg
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min.
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heiß-laminiergerät fellowes, heiss laminiergerät, Schreibtisch, fellowes laminator a3, heiß-laminator, heißlaminator a3, Kaschiergerät, Kaltlamination, Heißlamination, Heißrollen-Laminator, Kalt-Laminiersystem, Heiß- und Kaltlamination
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 187,55*
€ 6,78*
ab € 153,81*
€ 187,56*
€ 1,95*
ab € 155,95*
€ 188,99*
Lager 690
4
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 190,85*
€ 4,70*
ab € 162,11*
€ 194,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5320604
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.