Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle Premium 26x24cm 3-lagig weiß 4 Rollen a 12,2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-141864
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120305
EAN/GTIN:
     7310791208299
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Tork Extra saugfähige Küchenrolle, Farbe: weiß, Format: Küchenrolle. Eine besonders saugfähige Küchenrolle für die alltäglichen Wischarbeiten. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig, geprägt
Inhalt:
4 Rollen
Größe:
24 x 26 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, essity küchenrollen, Küchenrollen, Papiertücher, Papiertuch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,86*
Lager 690
153
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,96*
€ 6,05*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,15*
€ 6,29*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,50*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 6,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 0,99* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
essity
120269
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.