Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135910001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1010-50-35
EAN/GTIN:
     4002432359509
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. . Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt, Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
blau
Material:
Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoff-ordner a4, standard ordner, leitz standard-ordner, Hebelordner, Hartpappeordner, Schulordner, Motiv-Ordner, Schlitz-Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Papp-Ordner, Hartpappe-Doppelordner, Papp-Doppelordner, Ringordner, Pappordner, Doppelordner, Bankordner, Motivordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Doppel-Farbordner, Kunststoff-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Plastik-Doppelordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
Lager 690
1812
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
2 Tage
639
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 4,30*
7 Tage
107
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 4,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,75*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105025
ab € 115,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.