Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135910000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1010-50-01
EAN/GTIN:
     4002432359479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit, mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt, Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
weiß
Material:
Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz ringbuch a4 weiß 2 ringe, standard ordner, standard-ordner 80mm, Hebelordner, Hartpappeordner, Schulordner, Motiv-Ordner, Schlitz-Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Papp-Ordner, Hartpappe-Doppelordner, Papp-Doppelordner, Pappordner, Doppelordner, Bankordner, Motivordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Doppel-Farbordner, Kunststoff-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Plastik-Doppelordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
Lager 690
2156
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
2 Tage
679
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 4,19*
7 Tage
143
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,26*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,30*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.