Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten ablösbar, 63,5x46,6mm, 540 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135672
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6025REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060254
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 63,5 x 46,6 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 540 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
63,5 x 46,6 mm
Inhalt:
30 Blatt
Anzahl pro Bogen/Blatt:
18
Druckertyp:
Inkjet,Farblaser,Laser s/w,Kopierer
Klebstoff:
wiederablösbar
Form:
abgerundete Ecken
Vorgestaltete Vorlagen:
Ja
Format Breite (Etikett):
63,5
Format Länge (Etikett):
46,6
Grundmaterial:
Papier
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,34*
€ 10,67*
Lager 690
26
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,40*
€ 10,69*
10 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,48*
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 12,90*
1 Tag
26
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 13,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
1 Paket enthält 450 Etiketten (ab € 0,01645* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.