Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 105x148mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135623
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4004182061206
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
105 x 148 mm
Inhalt:
30 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
120
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Geeignet für:
Deutsche Post INTERNETMARKE
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike, AV-Aktion
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,25*
€ 10,63*
1 Tag
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,65*
9 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,58*
€ 11,20*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,77*
€ 11,77*
Lager 690
46
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,76*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.