Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135531 Herst.-Nr.: 3433 EAN/GTIN: 4004182034330 |
| |
|
| | |
| Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 163 x 43 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett. Weitere Informationen: | | Format: | 163 x 43 mm | Farbe: | weiß | Klebeart: | permanent | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Stück | Verwendung für Maschinentyp: | universell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery universaletiketten weiß, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, etiketten, aufkleber, adressaufkleber, etikett, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, aufkleber selbst gestalten, briefkuvert beschriften, selbstklebende etiketten, versandetiketten, adress etiketten, versandaufkleber, universal etiketten, adresse umschlag, selbstklebende aufkleber, versand etiketten, versand aufkleber, zweckform, avery zweckform, avery, 3343 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 26,01* | € 34,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,21* | € 34,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,54* | € 36,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 29,42* | € 38,95* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 32,24* | € 42,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,03224* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|