Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten, lang/breit, permanent, 75 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135340
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5135
EAN/GTIN:
     4008705051354
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend | A4
Farbe:
weiß
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
297 mm
Form:
rechteckig, Ecken rund
Anzahl Stück / Packung:
75
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Eigenschaft blickdicht:
Ja
PEFC-zertifiziert:
Ja
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Druckereignung Inkjet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett herma breit lang weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordner-Rücken, Ordnerrückenschilder, Ordnerrücken-Schilder, Ordner-Rücken-Schilder, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, Multifunktionsgeräte, PC-Etiketten, Druckeretiketten, Multifunktionsdrucker, Farblaserdrucker, Farblaser-Drucker, Farblaseretiketten, Farblaser-Etiketten, Farblaser Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Drucker-Etiketten, blickdicht, opak, Rückenschilder, Rücken-Schilder, PEFC-zertifiziert
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
30
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 6,08*
2 Tage
19
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 6,44*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 7,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
1 Paket enthält 75 Etiketten (ab € 0,07907* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.