Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 12x24mm, 1000 Stück, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135304
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722530
EAN/GTIN:
     5411313113533
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO® LabelWriter™-Etiketten nutzen die Thermodrucktechnologie, damit Sie keine teuren und unpraktischen Tinten oder Tonerkassetten kaufen müssen. Da sie in Rollen verpackt sind, können Sie ein Etikett oder hunderte drucken - ein Stress mit Etikettenbögen oder dem Layout, viel Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
12 x 24 mm
Klebeart:
ablösbar
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Etiketten pro Rolle:
1000
Inhalt:
1 Rolle
Dymo-Code:
11353

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Etikettenrollen, Thermo-Etikettenrollen, Dymo Mehrzwecketiketten, Labelwriter Mehrzwecketiketten, Original-Dymo, original dymo, dymo-kompatibel
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 6,69*
€ 9,27*
1 Tag
4
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 6,84*
€ 9,42*
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 9,44*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 6,94*
€ 9,56*
Lager 690
27
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 8,19*
€ 11,17*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00819* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.