Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Plastik, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135095001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1012-00-35
EAN/GTIN:
     4002432300723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Doppelordner Plastik, mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format:
2 x A5 quer
Rückenbreite:
75 mm
Farbe:
blau
Material außen:
Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert
Material innen:
Polyethylen-beschichtetes, graues Papier
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
34
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 7,42*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,68*
€ 7,82*
3 Tage
31
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 7,94*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 7,95*
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 7,94*
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 54,63*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.