Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner, A4, PP, 2 Ringe, 35 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135087001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1014-00-35
EAN/GTIN:
     4002432300754
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringordner, ohne Schlitze. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, und Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 35 mm. Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit Polypropylen kaschiert, innen hellgraues PE-beschichtetes Papier. Format: 318 x 285 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
blau
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
20
Material:
Graupappe (RC) mit Polypropylen kaschiert
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch 2 ring blau a4 leitz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ringmappe, Ringbuchmappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
103
1
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 7,06*
1
€ 7,95*
ab € 4,61*
€ 7,43*
10 Tage
104
1
€ 5,87*
ab € 4,82*
€ 7,51*
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,59*
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16460085
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.