Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 10 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135049011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-00-55
EAN/GTIN:
     4002432302284
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grün
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
285 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 2,52*
2 Tage
12
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,53*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 2,57*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 2,63*
Lager 690
215
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.