Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Performer, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134665
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90569
EAN/GTIN:
     5017534905690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weißes Multifunktionspapier, für den täglichen Einsatz. Für Fax, Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker geeignet.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Weiße-grad CIE:
146
Packungsinhalt:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 12,98*
2 Tage
138
1
€ 2,90*
ab € 9,33*
€ 13,77*
1
€ 7,95*
ab € 9,25*
€ 14,15*
Lager 690
325
1
€ 5,49*
ab € 10,15*
€ 14,81*
8 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 10,33*
€ 15,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0203* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.