Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Manager, A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-131097
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0502
EAN/GTIN:
     4000867304538
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
BSB Zeitplaner "Manager" - A5, schwarz, Reißverschluss, Kunsstoff. Inhalt: Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 5teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, 1 Woche = 2 Seiten, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Infothek, Geburts- und Festtage, Adresssen/Telefon, Sichthülle für Visitenkarten. Format geschlossen: ca. 19 x 24 x 4 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Softfolie (Kunststoff)
Farbe:
schwarz
Format:
A5
Kalenderjahr:
2024
Kalendarium:
1 Woche / 2 Seite
Breite:
19 cm
Höhe:
24 cm
Tiefe:
4 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Anzahl der Ringe:
6
Grundausstattung:
Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 5teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Infothek, Geburts- und Festtage, Adresssen/Telefon, Sichthülle für Visitenkarten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,37*
€ 42,13*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 36,30*
€ 49,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.