| |
|
| Artikel-Nr.: 690-131096 Herst.-Nr.: 02-0504 EAN/GTIN: 4000867311598 |
| |
|
| | |
| ZEITPLAN. A5 SCHWARZ 020504 Weitere Informationen: | | Material: | Softfolie (Kunststoff) - hochwertige Lederstruktur-Prägung | Farbe: | schwarz | Format: | A5 | Kalenderjahr: | 2024 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seite | Breite: | 20 cm | Höhe: | 24 cm | Tiefe: | 3,5 cm | Verschluss: | Lasche mit Druckknopfverschluß (zwei Verschlußpositionen) | Anzahl der Ringe: | 6 | Grundausstattung: | Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 4teiliges Datei-Register, Jahresübersicht, Kalender, 1 Woche = 2 Seiten, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Adresssen/Telefon. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, organizer klassisch a5, organizer klassisch, ringbuchkalender bsb |
| | |
| |