| |
|
| Artikel-Nr.: 690-128813020 Herst.-Nr.: 43876A EAN/GTIN: 4044186438765 |
| |
|
| | |
| Links- und Rechtshänderblock, 80 Blatt, holzfrei, 4-fach gelocht, 60 g, Kopfspirale, ausgetrenntes Blatt DIN A4, kariert Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Grammatur: | 60 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 60g, rechenblock a4, rechenblock, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,62842* | € 3,00842* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,20* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|