| |
|
| Artikel-Nr.: 690-128783 Herst.-Nr.: 40032A EAN/GTIN: 4044186400328 |
| |
|
| | |
| Duo-Spiral-Collegblock, A4, 80 Blatt, 60 g. 30 Blatt liniert / 50 Blatt kariert, mit Randlinien. Microperforation. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | liniert + kariert | Lochung: | 4-fach | Grammatur: | 60 g/qm | Inhalt: | 30 Blatt liniert / 50 Blatt kariert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 60g, college-block liniert, collegeblock kariert a4, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,95* | € 3,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,67* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|