Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 Pappe Trendfarben 2Ring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128118
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20401-00
EAN/GTIN:
     4009212002143
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. für Dokumente im Format A5. Trend. 4 farbig sortiert. mit praktischer 2-Bügel-Mechanik und Niederhalter zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich.
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
20
Material:
Polyproplyen (PP) kaschierter Karton
Rückenbreite:
35 mm
Fassungsvermögen:
200 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
26
€ 5,49*
ab € 15,82788*
€ 22,64796*
9 Tage
26
€ 5,87*
ab € 18,26004*
€ 26,21004*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,04912*
€ 27,96912*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64796*
€ 26,95107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99792*
€ 26,17752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,91792*
€ 24,89232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67792*
€ 24,60672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91796*
€ 23,70237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82788*
€ 18,83518
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,31899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.