Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Wachs gelb 95mm 772


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126640008
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12. Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (? x L): 12 x 95 mm. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Durchmesser:
12 mm
Länge:
95 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, fettsignierkreide gelb pelikan, fettstift, fettstift gelb, Kreiden, Wachssignierkreiden, Signierkreiden, 13212811
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
48
€ 5,49*
ab € 9,64512*
€ 14,49516*
2 Tage
48
€ 4,99*
ab € 9,87912*
€ 14,84916*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,36*
€ 15,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49516*
€ 17,24924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22516*
€ 16,92794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48512*
€ 16,04729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,03512*
€ 15,51179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78516*
€ 15,21434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64512*
€ 11,47769
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,80376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.