Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal mit Griffleiste, Plastik, 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126316
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     202.01.09
EAN/GTIN:
     4064900003932
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Griffleisten-Lineal
mit Griffleiste , mit 2 Skalen: mm und 1/2 mm, glasklar und transparentorange,im Tag Bag, GI-Lineal TB
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Teilung:
mm und ½ mm Teilung
Material:
Kunststoff
Ausführung:
mit Griffleiste
Farbe:
glasklar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
43
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,19*
9 Tage
43
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,28*
2 Tage
53
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.