Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 48x68 grau 380g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126093751
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     65751
EAN/GTIN:
     4001868657517
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton
Plakatkarton grau 65751
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Grammatur:
380 g/qm
Breite:
48 cm
Höhe:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Bastelkarton, Plakat, Plakat-Karton, Plakat-Papier, Plakat Karton, Plakat Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 8,7658*
€ 13,4958*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 11,4377*
€ 17,1577*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,4958*
€ 16,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,1658*
€ 15,6673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,2658*
€ 14,5963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,7158*
€ 13,9418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,5758*
€ 13,7752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,7658*
€ 10,4313
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,87658* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.