| |
|
| Artikel-Nr.: 690-125713 Herst.-Nr.: 2FVAF000184 EAN/GTIN: 4009445808772 |
| |
|
| | |
| Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Farbe: weiß. Packung mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | Nr. 4 | Innenmaß: | 180 x 265 mm | Außenmaß: | 200 x 275 mm | Gewicht: | 17 g | Inhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, Airbagtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Versandtaschen, gepolstert, Aircrafttaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,75* | € 2,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,77* | € 2,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,59* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,47* | € 6,71* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,21* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|