Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle Damast, 100cmx10m, vanille


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-123426017
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     2021-17
EAN/GTIN:
     4005063201179
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Original Damast-Tischtuchpapier Rolle. Aus 100% Recycling-Rohstoff. Intensive, farbfeste Uni-Farben, zweiseitig bedruckt. Größe: 100 cm x 10 m (B x L). Farbe: vanille.
Weitere Informationen:
Farbe:
vanille
Breite:
1,00 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Papier - 100% Recycling-Rohstoff
Weitere Suchbegriffe: Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, papiertischdecken 10m, papiertischdecke, staufen-demmler papiertischdecke, Tischtücher, Tischtuchpapiere, Papiertischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 7,45*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,54*
4 Tage
21
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 9,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,45*
€ 8,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.