Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-121558024 Herst.-Nr.: 82150 95 EAN/GTIN: 4002390029919 |
| | |
|
| | |
| Leuchtenkopf mit Blendschutz, Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm aus edlem Aluminium. Inklusive Metall-Klemmfuß und Standfuß. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter. Lampenfassung: Sockel E27. Stabiler Fuß mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß). Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.620 Lux bei 35 cm Abstand. Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G). Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 10 kWh/1000 h. Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 15.000 h. Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 950 Lumen. Leuchtenkopf dreh- und neigbar. Armlänge oben und unten jeweils 41 cm. Metall-Klemmfuß (bis 55 mm) als Alternative. Höhe in normaler Arbeitsstellung: 55,5 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | F (Spektrum A bis G) | Farbtemperatur je Lichtquelle: | 3000 Kelvin (warmweiß) | Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: | 10 kWh/1000 h | Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): | 15000 h | Nutzlichtstrom je Lichtquelle: | 950 Lumen | Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Kabellänge der Leuchte: | 2 m | Schutzklasse der Leuchte: | II Eurostecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maul schreibtischlampe 3000k, led hochvolt reflektorlampe, led hochvolt reflektorlampe e27, Energiesparleuchten, Büroleuchten, Lampen, Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Arbeitsplatzleuchten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,62* | € 40,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,57* | € 40,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,62* | € 41,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,94* | € 43,66* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 41,65* | € 53,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 41,65* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|