Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband-Handabroller tesapack® Classic bis 66 m x 50 mm, Metall für Rundumverklebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121413
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der tesa® Handabroller für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art. Einsetzbar für Rollenbreiten bis zu 50 mm. Robuster Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen. Abrollbremse von Hand verstellbar, Gummirolle für leichte Anwendung, flexible Andrucklasche. Ersatzteilservice
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollen bis (BxL) 50 mm x 66 m
Farbe:
schwarz/rot/gold
Messer auswechselbar:
ja
Länge:
205 mm
Gewicht:
665 g
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rundumverklebung
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, tesa klebebandabroller 66m, tesa filamentabroller, handabroller, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Paketklebeband, Paketband, Kunststoffklebeband, Klebeband, Verpackungsklebeband, Packband
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 17,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,97*
€ 18,11*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 18,71*
1
€ 6,78*
ab € 15,59*
€ 18,78*
Lager 690
76
1
€ 5,49*
ab € 18,66*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,78*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,84*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,70*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,06*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,17*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,19*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,76*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,55*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.