Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenschutzband, tesafilm®, PVC, alterungsbeständig, 66 m x 150 mm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121409100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00279-06
EAN/GTIN:
     4005800073953
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
Etikettenschutzfilm (Büro) tesafilm® Dokumentenschutzband. Werkstoff: PVC. Alterungsbeständig. Mit gutem Anfassverhalten auf allen Oberflächen, alterungsbeständig und außenwitterungsbeständig.. Bandgröße (L x B): 66 m x 150 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
66 m
beschriftbar:
nein
alterungsbeständig:
ja
witterungsbeständig:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
0
Mit gutem Anfassverhalten auf allen Oberflächen, alterungsbeständig und außenwitterungsbeständig.:
0
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
58
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 13,07*
€ 17,33*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,28*
€ 17,68*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 18,79*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,49*
€ 19,26*
4 Tage
39
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 20,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 34,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590.925
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.