Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 160 Stück, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120479
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3055
EAN/GTIN:
     4004182030554
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Lochverstärker
Lochverstärkung
Lochverstärkungsringe. Anwendung: Büro, Schule. Format: Ø 13 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 160 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Lochung:
8 mm
Durchmesser:
12,5 mm
Inhalt:
160 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, zweckform aufkleber, aufkleber, lochverstärker, lochverstärkungsringe, verstärkungsringe, lochverstärkungsring, verstärkungsring, z design, avery, avery zweckform, zweckform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,35*
1
€ 4,75*
ab € 0,84*
€ 1,61*
Lager 690
23
1
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,66*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 2,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.