Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteitrog A6 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120332010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     956-0-11
EAN/GTIN:
     4012473956018
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteitrog DIN A6 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9026) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 171 x 346 x 76 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Verwendung für Kartenformat:
A6 quer
max. Anzahl der Karten:
1300 Stück
Breite:
171 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
346 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Packungsinhalt:
inkl. 2 Stützplatten und Sichtreiter
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox han grau, einhängetrog han, karteitrog, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 9,95*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 10,16*
3 Tage
212
1
€ 2,90*
ab € 7,30*
€ 10,79*
1
€ 4,75*
ab € 7,27*
€ 10,82*
1
€ 7,95*
ab € 7,52*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.