Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120329010 Herst.-Nr.: 954-11 EAN/GTIN: 4012473954113 |
| |
|
| | |
| Karteikasten DIN A4 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Praktische Zusatzfunktion: Der Karteikasten kann während der Bearbeitung platzsparend in den Deckel gestellt werden. Das große Beschriftungsfeld sorgt für eine leichte Orientierung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9024) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A4 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 330 x 365 x 242 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Verwendung für Kartenformat: | A4 quer | max. Anzahl der Karten: | 1300 Stück | Breite: | 320 mm | Höhe: | 242 mm | Tiefe: | 365 mm | Material: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Packungsinhalt: | inkl. 2 Stützplatten und Sichtreiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,48* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,27* | € 37,34* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,76* | € 37,34* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 31,65* | € 37,35* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 40,56* | € 48,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|